3M AXKT 2006PDTR-RM IC928 Plaquitas de Elevada Duración para Aplicaciones de Fresado Pesado

Número de artículo: 5690450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILL2000
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5690450
EAN / GTIN 7291075258394
Número del fabricante 5690450
Número L L23910 405

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 20.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MILL2000" Ver todos