Cilindro de rectificado de precisión (SiC) 24

Número de artículo: 568485 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 24
Grado de dureza de la ligadura, descripción medio
⌀ de rodillo 100 mm
Anchura rodillo 100 mm
N.º revoluciones recomend. 900 min-1 - 1.200 min-1
Tipo de producto Cilindro de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568485 24
EAN / GTIN 4027497488308
Número del fabricante A6940100100001181

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cilindro de rectificado de poliuretano (PU) elástico mezclado con grano abrasivo de SiC. Dimensiones ⌀ 100 × 100 mm, ⌀ taladro 19 mm con chavetero doble.

Aplicación:

Para el rectificado de arañazos y el rectificado ulterior de cordones de soldadura. Produce un rectificado longitudinal brillante. Muy larga duración, estabilidad en los cantos.
Adecuado también para el rectificado en húmedo con refrigerante de pH neutro.