{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Comparación de granulado | 100 | |
Soporte del abrasivo | Material no tejido para limpieza | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de rodillo | 100 mm | |
Anchura rodillo | 100 mm | |
⌀ de perforación | 19 mm | |
N.º revoluciones recomend. | 2.800 min-1 | |
Tipo de producto | Cilindro lijador de material no tejido |
Número de artículo | 568475 100 | |
EAN / GTIN | 4045197526731 | |
Número del fabricante | 568475 100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cilindro lijador de fieltro (A) 100
a petición
En stock
353 piezas en stock
26,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
187 piezas en stock
18,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
30,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
N.º revoluciones recomend. | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Comparación de granulado | 100 | 100 | 100 |
Soporte del abrasivo | Material no tejido para limpieza | Material no tejido para limpieza | Material no tejido para limpieza |
⌀ de rodillo | 100 | 100 | 100 |
Anchura rodillo | 100 | 100 | 100 |
Tipo de producto | Cilindro lijador de material no tejido | Cilindro lijador de material no tejido | Cilindro lijador de material no tejido |