Cepillo satinador Nailon de rectificado 1,2 mm, SiC 80

Número de artículo: 568436
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC) veteado
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    ⌀ del cepillo D1 100 mm
    Anchura del cepillo 70 mm
    ⌀ de perforación 19 mm
    Grosor de las cerdas 1,2 mm
    Tipo de producto Cepillo satinador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 568436
    EAN / GTIN 4017359204351
    Número del fabricante 32382819

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Dimensiones ⌀ 100 × 70 mm, ⌀ taladro 19 mm con chavetero doble.
    Cerdas de nailon mezclado con carburo de silicio, grano 80. Extremadamente flexibles y adaptables. Especialmente indicado para desbarbar, limpiar y granular superficies perfiladas.

    Aplicación:

    En satinadoras con juego de anillos distanciadores n.º 568439.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra