T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC5400 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Fresas a 65°

Número de artículo: 5684111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T465 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5684111
EAN / GTIN 7291075285239
Número del fabricante 5684111
Número L L23970 250

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm, Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 19 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.39 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 19.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4
  • Longitud del filo Wiper (BS) 2.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T465 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra