EFPI-E4CF 250-50C250R05 IC903 Fresas de desbaste de metal duro con filos de corte divisores de viruta, paso variable y filo frontal de gran radio

Número de artículo: 5680938
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5680938
EAN / GTIN 7291075286922
Número del fabricante 5680938
Número L L24180 2769

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1/4″ ,Equivalente en decimales 0.25″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.011″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Radio de punta (RE): 0.05″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Equivalente en decimales: 0.25″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.011″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.011 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra