Boremático ABS digital, pulgadas / métrico, 0.5-0.65 ″

Número de artículo: 568-464
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Instrumento de medición para interiores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 568-464
    EAN / GTIN 4946368636498
    Número del fabricante 568-464
    Número L L40010 11332

    Descripción

    Descripción:

    Tambor graduado y manguito, cromado satinado, hasta 12 mm: Ø 17 mm sobre 12 mm: Ø 23 mm

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0,5 - 0,65
    Valor del paso de los dígitos: 0,00005″ / 0,001 mm
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
    ON/OFF: Sí
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila, certificado de prueba de funcionamiento
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 5000 horas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra