Muela ABRALON™ 4000

Número de artículo: 567902 4000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ABRALON™
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 4.000
Soporte del abrasivo Red tejida
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 34 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567902 4000
EAN / GTIN 6416868568561
Número del fabricante 8A20901097

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de acabado patentado ABRALON™ consiste en una red tejida con recubrimiento de carburo de silicio sobre una delgada base de espuma. Ofrece las siguientes ventajas:
  • la red de rectificado permite la libre circulación de agua y aire, el polvo de amoladura se elimina eficazmente.
  • Elevada efectividad − tiempo de trabajo reducido y larga durabilidad.

Aplicación:

Para la rectificación manual y mecanizada en seco y en húmedo de contornos, formas, metales con altas exigencias hacia la superficie hasta el pulido previo.