Disco de lijado con adherencia ABRANET® 80

Número de artículo: 567803 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
En stock
256 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ABRANET®
    Medio abrasivo Óxido de aluminio (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 80
    Soporte del abrasivo Tejido de poliamida
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 34 mm
    Velocidad circunf. máxima 40 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 567803 80
    EAN / GTIN 6416868362206
    Número del fabricante 5420905080

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en estructura de retícula con miles de taladros.

    Ventaja:

    • Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.
    • Sin embotamiento del disco de lijado (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).
    • Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.
    • Alta efectividad − la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.

    Aplicación:

    Rectificación de barnices, material de relleno, imprimación, plásticos (con refuerzo de fibras), aleación de metales no férricos y de aluminio, componentes de muebles.