Almohadilla para pulir con Cierre por adherencia, blando 21 mm

Número de artículo: 567722 21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,77 € / Unidad
  • de 25Unidad
    0,65 € / Unidad
a petición
En stock
1.474 piezas en stock
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado dureza blando
⌀ de muela 21 mm
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
N.º revoluciones recomend. 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567722 21
EAN / GTIN 4062406569242

Descripción

Ejecución:

Discos de fieltro para pulido de superficies previamente rectificadas en combinación con pastas para pulir n.º 555740 y 552420 UNI. El lado estampado sirve para el asiento en el plato de apoyo.
Fabricado de lana pura de oveja. Para resultados de pulido más rápidos y menor formación de bruñidos en comparación con los productos de fibra sintética.

Aplicación:

Adecuado para el pulido de barnices y metales.