Disco abrasivo autoaderente de tecido (CER) 60

N.º do artigo: 567510 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,25 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,04 € / Peça
sob pedido
Em stock
898 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grano de cerámica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 60
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 115 mm
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567510 60
EAN/GTIN 4018875292068
Número do fabricante 729206

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

A parte de trás do disco está forrada com veludo em espiral e, em conjunto com pratos abrasivos autoaderentes, por exemplo, n.º 567760, é autoadesiva. Para troca rápida de discos.
Discos abrasivos autoaderentes XK870K com robusto tecido de poliéster. O grão de cerâmica autoafiante com uma camada adicional de lixagem ativa (TOP Size) garante uma abrasão agressiva e sem aquecer.

Aplicación:

Em retificadoras angulares ou retificadoras excêntricas com prato abrasivo autoaderente (aspiração de pó impossível). Velocidade máxima de trabalho 40 m/s.
Para o processamento de todos os aços, especialmente adequada para materiais difíceis de processar, como aço inoxidável, ligas de níquel, cromo, titânio.

Nota:

Bloco abrasivo manual adequado para disco abrasivo autoaderente, ver n.º 567857 tam. 125 e tam. 150. Discos de velo autoaderente, ver n.º 566902566950. Sistema abrasivo pequeno ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, ver n.º 554005 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta