Plato lijador con cierre por adherencia Rosca M 14 125 mm

Número de artículo: 566960 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
204 piezas en stock
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 125 mm
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Velocidad de giro máxima 11.000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566960 125
EAN / GTIN 2050001030450
Número del fabricante 566960 125

Descripción

Ejecución:

Lado adherente con sistema de gancho en doble T, para una adherencia segura de las muelas con cierre por adherencia de material no tejido abrasivo.

Idóneo para:

Para discos con cierre por adherencia sin punta de centrado.

Atención:

Velocidad circunferencial máxima en amoladoras angulares con muelas abrasivas con cierre por adherencia 40 m/s.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop