MT LNHT 1202 18NPT IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Exteriores e Interiores, Perfil Total NPT, para Tubos de Vapor, Gas y Agua

Número de artículo: 5669450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5669450
EAN / GTIN 7291075376708
Número del fabricante 5669450
Número L L24290 76

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 2.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm, Paso de rosca (TP) 1.411 mm, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 12 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 2.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Paso de rosca (TP) 1.411 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra