MM ECS-A1.00X06-2T04 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Centrado (DIN 332).

Número de artículo: 5669255
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5669255
EAN / GTIN 7291075241884
Número del fabricante 5669255
Número L L24060 145

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Diámetro de corte (DC) 1.07 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 17.1 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Diámetro de corte (DC) 1.07 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 17.1 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra