EC-A2 020-030/10C6R.3H55 IC702 Fresas de Metal Duro Integral de 2 Labios, Hélice de 30º y Radio de Punta, para Paredes Delgadas en Materiales Templados de Hasta 65 HRC

Número de artículo: 5669161
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5669161
EAN / GTIN 7291075358711
Número del fabricante 5669161
Número L L24180 1417

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 55 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.01 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.004 mm/tooth
  • Diámetro del cuello (DN) 1.95 mm
  • Longitud total (OAL) 55 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 10 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra