MTECS0606C24 1.25ISO-L IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5668460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668460
EAN / GTIN 7291075145960
Número del fabricante 5668460
Número L L24210 2

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Paso de rosca (TP) 1.25 mm, Tamaño de rosca M8, Tamaño de rosca M8, Tamaño de rosca M8, Tamaño de rosca M8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.25 mm
  • Tamaño de rosca M8
  • Longitud utilizable (LU) 24.6 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra