MM ECF45-250-6T15-M IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Chaflanado y Avellanado

Número de artículo: 5668415
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5668415
EAN / GTIN 7291075173598
Número del fabricante 5668415
Número L L24060 109

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 42.6 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 42.6 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra