HSM90S APCR 140530R-P IC08 Plaquita Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio con una Elevada Velocidad de Rotación

Número de artículo: 5668381
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIALU
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5668381
    EAN / GTIN 7291075314588
    Número del fabricante 5668381
    Número L L23910 378

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12.5 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 3 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 10 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.5 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 25 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 5.85 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 12.5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 2
    • Longitud del filo Wiper (BS) 1.1 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELIALU" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra