MTECD 06032C11 0.7ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Taladrado, Roscado y Chaflanado de Perfiles Interiores ISO

Número de artículo: 5667202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667202
EAN / GTIN 7291075327977
Número del fabricante 5667202
Número L L24210 18

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3.15 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.7 mm, Tamaño de rosca M4, Tamaño de rosca M4, Tamaño de rosca M4, Tamaño de rosca M4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 3.15 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.7 mm
  • Tamaño de rosca M4
  • Longitud utilizable (LU) 11.6 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra