MT3 11U60D IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas Tipo U, Perfil Parcial 60º, para la Industria General

Número de artículo: 5667193
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667193
EAN / GTIN 7291075332186
Número del fabricante 5667193
Número L L24290 6

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm

Característica:

  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm
  • Paso externo 2.0-3.0 mm
  • Paso interno 2.5-4.0 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 12-8 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 10-6 Threads/″
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos