MT3 1155D IC908 Plaquitas para Fresado de Roscas de Perfil Parcial 55º, para la Industria General

Número de artículo: 5667190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667190
EAN / GTIN 7291075332124
Número del fabricante 5667190
Número L L24290 3

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm

Característica:

  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 24 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 14 Threads/″

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra