BLR D400-MFW IC830 Plaquitas de Doble Cara con Segmento Curvo para Fresas de Bola

Número de artículo: 5667086
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5667086
EAN / GTIN 7291075347319
Número del fabricante 5667086
Número L L23970 62

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 32.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 14.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 32.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 14.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra