Muela de fibra XF 870 (CER) 36

Número de artículo: 566460 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,80 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,50 € / Unidad
a petición
En stock
1.818 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie XF870
Medio abrasivo Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 36
Soporte del abrasivo Muela de fibra
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 566460 36
EAN / GTIN 4018875312520
Número del fabricante 731252

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
VSM XF 870 muela de fibra con rendimiento de abrasión muy elevado y agresivo, durabilidad excelente. Rectificado de pulimento frío. Aptitud óptima para todos los aceros, aleaciones de Ni altamente resistentes al calor y aceros de CrNi.
Tipo de grano: Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE).

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra