Muela de fibra ZF 714 corindón de circonio (ZA) 60

Número de artículo: 566430 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,60 € / Unidad
  • de 50Unidad
    0,50 € / Unidad
a petición
En stock
1.017 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Dentado ZF714
    Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Tamaño de grano 60
    Soporte del abrasivo Muela de fibra
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    ⌀ de muela 115 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 566430 60
    EAN / GTIN 4018875526118
    Número del fabricante 738267

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
    Muelas de fibra VSM ZF 714 con un rendimiento de abrasión elevado y una larga vida útil. Rectificado frío. Especialmente para aceros aleados, metales no férricos y fundición gris.
    Tipo de grano: corindón de circonio (ZA) con recubrimiento activo de rectificado.

    Aplicación:

    En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra