Muela abrasiva a láminas V2 Power, (ZA), plano-oblicuo para acero 60

Número de artículo: 565462 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,49 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,41 € / Unidad
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano-oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: Acero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Tamaño de grano 60
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Descripción de la forma plano-oblicuo
    ⌀ de muela 125 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Plato portante Plato de tejido de vidrio
    Optimizado para material de trabajo Acero
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 565462 60
    EAN / GTIN 4027497408948
    Número del fabricante A27441250601465

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.
    Plato de tejido de vidrio para uso universal.
    Corindón de circonio puro en tejido de mezcla de poliéster-algodón. Muy agresivo debido a la dispersión abierta de los granos.

    Aplicación:

    Trabajo de pocas vibraciones con larga duración.

    Nota:

    Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.