Muela abrasiva a láminas SLTT (ZA-Power), plano-oblicuo para acero y acero inoxidable 40

Número de artículo: 565412 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,13 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,77 € / Unidad
a petición
En stock
761 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano-oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano-oblicuo
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Plato portante Plato de chapa de acero
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565412 40
EAN / GTIN 4027497504039
Número del fabricante A27201250400045A

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.
Plato de soporte resistente de chapa de acero. Silencioso y de pocas vibraciones.
Mezcla especial de corindón de circonio con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado frío.

Aplicación:

Para capacidad de rebaje máxima, con larga duración.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.