Muela abrasiva a láminas SLTT (ZA-Power), plano-oblicuo para acero y acero inoxidable 40

Número de artículo: 565411 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,83 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano-oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano-oblicuo
⌀ de muela 115 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Plato portante Plato de chapa de acero
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565411 40
EAN / GTIN 4027497388738
Número del fabricante A27201150400045

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias. Estructura de alta calidad sobre plato de chapa de acero o de tejido de vidrio para una reducida generación de ruido y vibraciones.
ZA: corindón de circonio puro en tejido de mezcla de poliéster-algodón. Muy agresivo debido a la dispersión abierta de los granos.
ZA-Power: mezcla especial de corindón de circonio con recubrimiento activo de rectificado. Sin embotamiento ni vitrificación gracias al rectificado de pulimiento frío.
CER: potencia de rectificado máxima, grano de cerámica con efecto de retroafilado. No se produce vitrificación ni recalentamiento. Muy buena aptitud para el rectificado de bordes.
SiC: grano de carburo de silicio especialmente basto, sin embotamiento. Muy adecuado para ALU y materiales compuestos de fibras.

ZA-Power: mezcla especial de corindón de circonio con recubrimiento activo de rectificado. Sin embotamiento ni vitrificación gracias al rectificado frío.

Aplicación:

Para capacidad de rebaje máxima, con larga duración.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.