{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Sistema X-LOCK | |
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 40 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | oblicuo | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | 565279 40 | |
EAN / GTIN | 4062406162535 | |
Número del fabricante | 565279 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela abrasiva a láminas X-LOCK long life ZA cónico 40
a petición
En stock
839 piezas en stock
3,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.149 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Descripción de la forma | oblicuo | oblicuo |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | INOX ;Acero | INOX ;Acero |
⌀ de muela | 125 | 125 |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | ZA |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |