EB-A2 040-060/25C6M70 IC903 Fresas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º, para Paredes Delgadas y Materiales de Hasta 55 HRC

N.º do artigo: 5650349
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-3 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5650349
EAN/GTIN 7291075189681
Número do fabricante 5650349
Número L L24180 2330

Descrição

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 4 mm, max. snijkantlengte (APMX) 6 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 3,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Da mesma série "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta