Disco de corte diamantado 75 mm

Número de artículo: 563490 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Forma: 1A1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Plásticos reforzados con fibra
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D357
Forma 1A1
⌀ de muela 75 mm
Anchura del disco de corte 2 mm
Anchura hoja principal 1 mm
⌀ de perforación 10 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Plásticos reforzados con fibra
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 20.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563490 75
EAN / GTIN 4007220393420
Número del fabricante 4007220393420

Tablas de Aplicación

Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disco de corte diamantado, galvanizado por un lado, con segmentos protectores laterales. Facilidad de corte elevada gracias a amplias cajas de virutas. Anchura total del disco 2,0 mm, hoja de base de acero 1,0 mm.

Aplicación:

Para tronzar, contornear y cortar plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFC / PRFV) en lijadoras angulares (tam. 115 / 125) o lijadoras rectas (tam. 50 / 75) con mandrino de sujeción n.º 563496.