{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Anchura del disco de corte | 1 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 3 mm - 5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 563440 115 | |
EAN / GTIN | 4007220103890 | |
Número del fabricante | 4007220103890 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de corte SGP STEEL EXTRA ESTRECHA 115 mm
a petición
En stock
185 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
3,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.214 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
25
Unidades
1,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Descripción de la forma | recto | recto |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
⌀ de muela | 115 | 115 |
Anchura del disco de corte | 1 | 1 |
Tipo de producto | Disco de corte | Disco de corte |