Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Disco de corte de diamante 76

N.º do artigo: 563417 76

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D
  • otimizado para material: Pedra
  • Descrição da forma: reto
  • ⌀ do furo: 10
  • ângulo de incidência recomendado: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
otimizado para material Pedra
Descrição da forma reto
⌀ do disco 76 mm
Largura do disco 1,9 mm
⌀ do furo 10 mm
ângulo de incidência recomendado 90 grau
para espessuras de material 5,7 mm - 9,5 mm
Motor de acionamento Retificadora angular; Retificadora reta
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 20.150 r.p.m.
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 563417 76
Número do fabricante 2608615020

Tabela de aplicação

Pedra
 

Descrição

Ejecución:

Discos de corte estreitos especialmente concebidos para espaços confinados.
Borda de corte de diamante fechada sinterizada. Corte limpo.

Aplicación:

Para cortar grés cerâmico, azulejos e mármore.

Material:

Otimizado para: grés cerâmico, mármore, azulejos.

Idóneo para:

Retificadora angular pequena sem fio n.º 077100.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta