{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Diamante | |
Abreviatura abrasivo | D | |
otimizado para material | Pedra | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 76 mm | |
Largura do disco | 1,4 mm | |
⌀ do furo | 10 mm | |
Largura da lâmina de origem | 1,1 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
para espessuras de material | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Motor de acionamento | Retificadora angular; Retificadora reta | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 20.150 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563422 76 | |
EAN/GTIN | 4059952539874 | |
Número do fabricante | 2608900652 |