Disco de corte Cubitron™ 3 ESTRECHO 115 mm

Número de artículo: 563319 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,56 € / Unidad
  • de 25Unidad
    3,80 € / Unidad
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: Radio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Especificación A36S-BF
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Forma 41
    Descripción de la forma recta
    ⌀ de muela 115 mm
    Anchura del disco de corte 1,6 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Para grosor de material 7,7 mm - 8 mm
    Ángulo de inclinación recomendado Radio grados
    Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
    Máquina de accionamiento Lijadora angular
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 563319 115
    EAN / GTIN 4064035079239

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muela abrasiva de tronzar con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™ 3 para INOX y acero. Rendimiento de corte extremadamente alto y máxima vida útil.
    Grano revisado Cubitron™ II moldeado con precisión con estructura microcristalina mejorada para una mayor potencia, mejor rendimiento y sostenibilidad. En comparación con Cubitron™ II con hasta un 10 % más de velocidad de corte y 2 veces más de vida útil de la herramienta. Máxima comodidad para el usuario gracias a un comportamiento de corte de tronzado muy blando, para el que no se necesita mucha fuerza.

    Aplicación:

    Para realizar cortes rápidos, sin rebabas, con reducido esfuerzo térmico y un guiado ergonómico y cómodo del corte.
    Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s. Ideal para cortar metal, chapas de carrocería/barco, tubos de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas o elementos de fijación oxidados.

    Especificación:

    A36S-BF

    Nota:

    El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.