Disco de corte pequeño PREMIUM*** EXTRA ESTRECHO 63 mm

Número de artículo: 563050 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,30 € / Unidad
  • de 100Unidad
    1,92 € / Unidad
a petición
En stock
756 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 10
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A60R-BFXA
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 63 mm
Anchura del disco de corte 1 mm
⌀ de perforación 10 mm
Para grosor de material 3 mm - 5 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares; Lijadora recta
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 24.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563050 63
EAN / GTIN 9003172992693
Número del fabricante 299269

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disco de corte pequeño extraestrecho para utilizar en lijadoras rectas neumáticas o eléctricas, ideal para lugares estrechos. Utilización con mandrino de sujeción n.º 563070.
Versión cómoda para el corte para un tronzado rápido y sin rebabas.

Especificación:

A60R-BFXA.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra