MM ET15/8H4R10CF-12T10H IC908 Cabezas Cónicas con Hélice de 20/30° , Paso Variable y Agujeros de Refrigeración para Operaciones de Acabado Sin Vibraciones

Número de artículo: 5623450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5623450
EAN / GTIN 7291075357646
Número del fabricante 5623450
Número L L24060 191

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diámetro de corte (DC) 15 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Número de labios (NOF) 12, Longitud total (OAL) 32.25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 25 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 32.25 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 82 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra