MM ECS-B4.00X127-2T08 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Centrado (DIN 332).

Número de artículo: 5623444
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo de producto Fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5623444
EAN / GTIN 7291075241853
Número del fabricante 5623444
Número L L24060 184

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 4.09 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 30.95 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diámetro de corte (DC) 4.09 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 23 mm
  • Longitud total (OAL) 30.95 mm

De la misma serie "SOLIDDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra