ECI-E-4R 438-750-C020 IC900 Fresas de metal duro de 4 filos y 38° de hélice y longitud media con radios surtidos

Número de artículo: 5623115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5623115
EAN / GTIN 7291075004199
Número del fabricante 5623115
Número L L24180 2097

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.438″ ,Diámetro de corte (DC) 0.438″ ,Equivalente en decimales 0.438″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-3/4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.438″
  • Radio de punta (RE): 0.02″
  • Diámetro de corte (DC): 0.438″
  • Equivalente en decimales: 0.438″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-3/4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra