MM EFS250E22-4T15 CF IC908 Cabezas de Metal Duro Integral de 4 Labios con Hélice de 38º y Paso Variable para Operaciones Simultáneas de Desbaste y Acabado Sin Vibraciones (CHATTERFREE)

Número de artículo: 5622897
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
    Tipo de producto Inserto de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5622897
    EAN / GTIN 7291075286557
    Número del fabricante 5622897
    Número L L24060 677

    Descripción

    Descripción:

    Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 54.6 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
    • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.6 mm
    • Diámetro de corte (DC) 25 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
    • Longitud funcional (LF) 37 mm
    • fz(max) 0.11 mm/tooth
    • Longitud total (OAL) 54.6 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    De la misma serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra