MM EC1.0A86R031-10T15 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral Intercambiables de 8 y 10 Labios con Hélice de 30º y 45º y Diferentes Radios de Punta

Número de artículo: 5622630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622630
EAN / GTIN 7291075242119
Número del fabricante 5622630
Número L L24060 937

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,94″
  • Características de la interfaz T15
  • Diámetro del filo de corte (DC): 1″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,86″
  • Número de filos de corte (NOF): 10
  • Longitud total (OAL): 2,149″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.94″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Radio de punta (RE): 0.031″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.86″
  • Número de labios (NOF): 10
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2.149″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra