Zapatos de seguridad RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI, Talla 42

Número de artículo: 5614-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 42
    Color schwarz
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5614-42
    EAN / GTIN 4056264472905
    Número del fabricante 5614-42
    Número L L00790 3128

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa LOWA
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de GOMA/PU VIBRAM® con tecnología MONOWRAP®
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form A