Macho de roscar HSS de alto rendimiento DIN 371 Agujero D.10,2 mm Bore D.12 mm

Número de artículo: 56080478
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
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56080478
    EAN / GTIN 4022668804789
    Número del fabricante 56080478
    Número L L60010 7663

    Descripción

    Descripción:

    • Para rosca métrica
    • ribete de piel de 4 a 5 platos

    Característica:

    • Diámetro nominal (M) en mm: 12 mm
    • Diámetro del orificio del núcleo: 10,2 mm
    • Longitud [mm): 122 mm
    • No.: 80478
    • Peso: 62 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra