Machos de mano HSS DIN 5157 (par) Agujero D.24,50 mmD.19,05mm

Número de artículo: 56080345
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
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56080345
    EAN / GTIN 4022668011385
    Número del fabricante 56080345

    Descripción

    Descripción:

    • Roscas de tubería Whitworth según DIN ISO 228-1
    • Para aceros fáciles de mecanizar con una resistencia de hasta 800 N / mm2

    Característica:

    • Diámetro (pulgada): 3/4 ″
    • Diámetro del orificio del núcleo: 24,50 mm
    • Diámetro (mm): 19,05 mm
    • Longitud [mm): 138 mm
    • Peso: 470 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra