Juegos de machos HSS DIN 352 Bore D.10mm Agujero D.8,5mm

Número de artículo: 56080320
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
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56080320
    EAN / GTIN 4022668803201
    Número del fabricante 56080320
    Número L L60010 7265

    Descripción

    Descripción:

    • Tres partes: Pre-, medio-, rebobinador
    • Rosca de control ISO métrica según DIN 13
    • Clase de tolerancia ISO 2
    • Para aceros fáciles de mecanizar de hasta 700 N / mm² de resistencia

    Característica:

    • Diámetro nominal (M) en mm: 10 mm
    • Diámetro del orificio del núcleo: 8,5 mm
    • Peso: 60 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra