Bolsa textil 14-TGU, completa, con paquete de herramientas eléctricas para aprendices 14, 26 piezas, 26

Número de artículo: 56077390
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56077390
EAN / GTIN 4022668012757
Número del fabricante 56077390
Número L L60010 8040

Descripción

Descripción:

  • An. 440 x Al. 320 x Pr. 230
  • Diseño de comerciante extremadamente duradero con un piso de goma robusto, ideal para superficies húmedas!
  • Totalmente bloqueable con cremallera
  • Asa de transporte superior
  • Correa ajustable para el hombro
  • Exterior 9 bolsillos y 8 trabas
  • Dentro de 12 bolsillos

Característica:

  • Número de herramientas: 26
  • Longitud interior: 230 mm
  • Altura mm (interior): 320 mm
  • Ancho interior: 440 mm
  • Altura mm (h): 195 mm
  • Longitud [mm): 455 mm
  • Peso: 5600 g
  • Peso kg: 6.300 kg
  • Anchura mm (b): 225 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra