SD D1.25-H125D-SP15 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

Número de artículo: 5607644
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie T-SLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607644
EAN / GTIN 7291075312331
Número del fabricante 5607644
Número L L24060 126

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.591″ ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.315″ ,Diámetro de corte (DC) 1.238″ ,Número de labios (NOF) 8 ,Longitud total (OAL) 0.315″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.591″
  • Radio de punta (RE): 0.016″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.315″
  • Diámetro de corte (DC): 1.238″
  • Ancho de corte (CW): 1/8″
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 0.33″
  • Número de labios (NOF): 8
  • Longitud total (OAL): 0.315″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

De la misma serie "T-SLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra