MTH 32F R0.2 IC908 Plaquitas de Acabado con Filo de Corte Helicoidal Largo

Número de artículo: 5607178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5607178
EAN / GTIN 7291075229608
Número del fabricante 5607178
Número L L24290 207

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9 mm
  • Numero de aristas de corte 1

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra