Carro rígido HTK ″ Sanitario ″ con contorno de componentes, vacío, 485 x 350 x 195 m

Número de artículo: 56070096
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56070096
EAN / GTIN 4022668013556
Número del fabricante 56070096

Descripción

Descripción:

  • Carro enrollable: Espalda suave, gracias a un largo mango telescópico
  • Dimensiones internas: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Materiales de alta calidad y alta resistencia para el uso profesional diario
  • Marcos de aluminio extra fuertes para evitar torceduras y defectos tempranos
  • Pies de maleta muy duraderos, extra grandes y elásticos
  • Cierres estables para un funcionamiento correcto
  • Bloqueos de funcionamiento suave para evitar accesos no deseados
  • Bisagras sólidas para una larga vida útil
  • Mecanismo de apertura de servicio pesado para miles de aperturas lisas del maletero
  • Paneles de herramientas perfectamente integrados para evitar el deslizamiento y la sujeción
  • Tabique de piso flexible
  • 3 paneles de herramientas con 5 superficies de contorno de colocación para equipos sanitarios específicos

Característica:

  • Volumen de llenado: 36 l
  • Longitud interior: 195 mm
  • Altura mm (interior): 350 mm
  • Ancho interior: 485 mm
  • Altura mm (h): 450 mm
  • Longitud [mm): 520 mm
  • Peso: 7800 g
  • Peso kg: 8.815 kg
  • Anchura mm (b): 285 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra