Bolsa de herramientas 19 compartimentos L.200mm W.400mm H.240mm

Número de artículo: 56070038
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56070038
    EAN / GTIN 4022668015628
    Número del fabricante 56070038
    Número L L60010 7861

    Descripción

    Descripción:

    • Bolsa de herramientas textil pequeña y robusta, vacía
    • Correa ajustable
    • Piso de goma robusto y resistente al agua
    • 5 bolsillos exteriores, 2 de los cuales están equipados con una caja de plástico para almacenar piezas pequeñas
    • 10 compartimentos medianos, 9 pequeños para herramientas prácticas y espacio central adicional en el interior
    • Conector de cierre por adherencia para transportar un nivel de burbuja
    • Raíl continuo con asa de transporte de caucho de espuma
    • Tapa textil extraíble con abertura de transporte

    Característica:

    • Número de compartimentos: 19
    • Altura mm (h): 320 mm
    • Longitud [mm): 480 mm
    • Anchura mm (b): 225 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra