Bolsa de herramientas TGU de Polytex, con fondo de goma, vacía en su interior l.230mm w.440mm h.320mm

Número de artículo: 56070035
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56070035
EAN / GTIN 4022668008842
Número del fabricante 56070035
Número L L60010 6591

Descripción

Descripción:

  • Diseño de comerciante extremadamente duradero con un piso de goma robusto, ideal para superficies húmedas!
  • Totalmente bloqueable con cremallera
  • Asa de transporte superior
  • Correa ajustable para el hombro
  • Exterior 9 bolsillos y 8 trabas
  • Dentro de 12 bolsillos

Característica:

  • Longitud interior: 230 mm
  • Altura mm (interior): 320 mm
  • Ancho interior: 440 mm
  • Altura mm (h): 120 mm
  • Longitud [mm): 410 mm
  • Peso: 2069 g
  • Anchura mm (b): 250 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra